Yleiskolvit 30 W

Tuote nro.: 082100 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
109 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuumennusteho (W) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Juottokärjen leveys 3,1 mm
Kuumennusteho 30 W
Juottokärjen lämpötila 3 min kuluttua 380 °C
Sopii Cu-halkaisijoille enint. 2,5 mm2
Paino ilman virtajohtoa 80 g
Tuotetyyppi Juotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082100 30
EAN / GTIN 4003008047004
Valmistajan numero 0330KD

Kuvaus

Malli:

Pitkäikäinen teollisuuskäyttöön tarkoitettu juotoskolvi Ersadur-kestojuotoskärjillä (30-kertainen käyttöikä perinteisiin kuparijuotoskärkiin verrattuna). Kuumennusaika 3 min (koko 300 n. 5 min). Virtajohto 1,5 metriä pitkä kumikaapeli (PVC koossa 30). Säilytystelineellä (ei koko 30).
Tunnettu Ersa-juottokolvi, jossa kiinnitettävä säilytyslevy.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin