Yleiskolvit 150 W

Tuote nro.: 082100 150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuumennusteho (W) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Juottokärjen leveys 5,3 mm
Kuumennusteho 150 W
Juottokärjen lämpötila 3 min kuluttua 450 °C
Sopii Cu-halkaisijoille enint. 6 mm2
Paino ilman virtajohtoa 245 g
Tuotetyyppi Juotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082100 150
EAN / GTIN 4003008069488
Valmistajan numero 0155JD

Kuvaus

Malli:

Pitkäikäinen teollisuuskäyttöön tarkoitettu juotoskolvi Ersadur-kestojuotoskärjillä (30-kertainen käyttöikä perinteisiin kuparijuotoskärkiin verrattuna). Kuumennusaika 3 min (koko 300 n. 5 min). Virtajohto 1,5 metriä pitkä kumikaapeli (PVC koossa 30). Säilytystelineellä (ei koko 30).
Tehokas kolvi enintään 6 mm2:n kuparipoikkipinnoille.