Tarkastuslaitevalikoima, Työkalujen lukumäärä: 5

Tuote nro.: 081681 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 5
Säilytykseen Tasku
Tuotetyyppi Tarkastustyökalu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081681 5
EAN / GTIN 4062406232948
Valmistajan numero 081681 5
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Täydellisesti sovitettu tarkastuslaitevalikoima, ihanteellinen kunnossapitoon vaikeapääsyisillä alueilla. Työkalut on pakattu kestävään ja pestävään koteloon, jossa on vetoketju ja lenkit varmaan säilyttämiseen.

Toimituksen sisältö:

LED-kynätaskulamppu: 1× nro 081461 koko PEN
Kynsipidin: 1× nro 081610 koko 500
Magneettinostin: 1× nro 081670 koko 500
Teleskooppivartinen tarkastuspeili: 1× nro 081630 koko 30
Pinsetit lattapäiset, suorat: 1× nro 727550 koko N
Säilytykseen: Kotelo 300×200 mm

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin