Kynsipidin 170 mm

Tuote nro.: 081610 170
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 170 mm
Pään ⌀ 9 mm
Tuotetyyppi Kynsipidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081610 170
EAN / GTIN 4260131234897
Valmistajan numero 460/01

Kuvaus

Malli:

Kolme tartuntaleukaa, jotka pitävät osia paikoillaan. Kynnet avautuvat enintään 15 mm.
Jäykkä varsi, jossa on taskupidike.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin