Digitaalinen viikkokytkin 7

Tuote nro.: 081597 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 44

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 44
mittaustekniikka digitaalinen
Säädettävä ajanjakso 7 d
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Aikakytkin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081597 7
EAN / GTIN 4007123192021
Valmistajan numero 1507490

Kuvaus

Malli:

Voidaan käyttää myös ulkotiloissa (IP44).
Digitaalinen viikkoaikakytkin. Säädettävä ajanjakso 7 päivää.

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Ohje:

Versio maita F, B, PL, CZ varten pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin