Laturi 4ULTRA

Tuote nro.: 081590 4ULTRA
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Liitäntä: USB-liitäntä
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Tyyppi CAS 18 V

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Liitäntä USB-liitäntä
    sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Tyyppi CAS 18 V
    Nimellisjännite 100 V - 240 V
    Enimmäislatausvirta 2 A
    Latauspaikkoien enimmäismäärä 4
    USB-latauspaikkojen määrä 1
    Pituus 170 mm
    Leveys 110 mm
    Korkeus 37,5 mm
    Tuotetyyppi Laturi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 081590 4ULTRA
    EAN / GTIN 4013674144679
    Valmistajan numero 1001-0080

    Kuvaus

    Malli:

    Elektronisesti ohjatut pikalatauslaitteet akkukennoille, kunkin akun erillinen latautumisen valvonta ja akkujen viantunnistus. Akkukohtainen tilanäyttö, automaattinen virrankatkaisu latauksen päätyttyä, ylilataussuoja ja ylläpitotila. Tulojännite 100–240 V.
    LC-näyttö lataustapahtuman yksityiskohtaiseen valvontaan ja lisäksi akustiset palautteet.

    Käyttö:

    NiMH/NiCd-akku, latauspaikat: 1-4 × Micro AAA / Mignon AA tai 1-3 × Baby C tai 1-2 × Mono D.
    Litiumioniakku, latauspaikat: 1-4 × 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 usw. oder 1-3 × 26650, 26500, 25500, 22650 tai 1-2 × 3265.

    Huom:

    German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin