Akkukäyttöinen LED Pocket -työvalaisin 118

Tuote nro.: 081576 118
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
460 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 30

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 30
ATEX-vyöhyke ei
Valovirta 50 lm - 500 lm
Valaisuaika 1 h - 10 h
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Lamppu LED-moduuli
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 3,7 Ah
akun jännite 1,5 V
Kokonaispituus 108 mm
Kokonaisleveys 47 mm
Paino 114 g
Tuotetyyppi Työvalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081576 118
EAN / GTIN 4062406262037
Valmistajan numero 081576 118

Kuvaus

Malli:

Tehokas akkukäyttöinen LED Pocket -työvalaisin, käytännöllinen taskukoko. Portaattomasti himmennettävä päävalo ja lisäksi kohdevalotoiminto. Kiinnitys voimakkaalla magneetilla tai käännettävällä ripustuskoukulla.

Toiminto:

IP30: Suojaus vierasosien ⌀ > 2,5 mm, sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-latauskaapelin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin