NiMH-akkusarja, ladattava valmiiksi ladattu 6LR61

Tuote nro.: 081575 6LR61
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kansainvälinen rakennekoko Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Kemiallinen koostumus Nikkeli-metallihydridi
Akkutyyppi 9 V-jalustaa
Kansainvälinen rakennekoko 6LR61
Nimellisjännite 8,4 V
Akkukapasiteetti 200 mAh
uudelleenladattava kyllä
Paino / kpl 47 g
Tuotetyyppi Akku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081575 6LR61
EAN / GTIN 4013674353422
Valmistajan numero 5035342

Kuvaus

Malli:

Ympäristöystävälliset NiHM-paristot, joilla on hyvä kapasiteetti ja pitkä toiminta-aika, voidaan ladata jopa 1000 kertaa.
Uusi akkuteknologia maxE. Toimitetaan ladattuna, 1 vuoden käyttö ilman latausta mahdollinen, erittäin vähäinen purkautuminen, sopii vähävirtaisille laitteille. Latausvirta enintään 1400 mA.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin