{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 54 | |
ATEX-vyöhyke | ei | |
Valovirta | 50 lm - 500 lm | |
Valaisuaika | 2 h - 22 h | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Lamppu | LED-moduuli | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Akkukapasiteetti | 2,6 Ah | |
akun jännite | 3,6 V | |
Kokonaispituus | 470 mm | |
Paino | 325 g | |
Tuotetyyppi | Tarkastusvalaisin |
Tuotekoodi | 081572 460 | |
EAN / GTIN | 4062406262020 | |
Valmistajan numero | 081572 460 |