Akkukäyttöinen LED-sauvavalaisin 240 mm

Tuote nro.: 081571 240
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
324 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 30

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    IP-suojausluokka IP 30
    Valovirta 200 lm
    Valovirta, porras 2 100 lm
    Valaisuaika 2,5 h
    Valaisuaika porras 2 5 h
    Energiansyöttö Akkukäyttöinen
    Lamppu LED-moduuli
    Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
    Akkutyyppi Litiumioni
    Kokonaispituus 240 mm
    Paino 100 g
    Tuotetyyppi Taskulamppu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 081571 240
    EAN / GTIN 5708997356104
    Valmistajan numero 03.5610

    Kuvaus

    Malli:

    Taitettava 3-in-1-valaisin, erittäin solakka ja pienikokoinen muotoilu. Mahdollistaa hankalapääsyisten ja ahtaiden kohteiden tarkastuksen ja valaisun. Täysin kokoontaitettuna, taskukoossa, valaisin toimii käsivalaisimena. Lisäksi spottivalo ja kaksi valotehoa (50 tai 100 %). Tehokas, sisäänrakennettu magneetti ja koukku.

    Toiminto:

    IP30: Suojaus vierasosien ⌀ > 2,5 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja lisäksi suojaus vedeltä puuttuu.

    Toimituksen sisältö:

    Ilman verkkolaitetta. Toimitukseen sisältyy latauskaapeli.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin