Malli:
200 lumenin akkukäyttöinen LED-kynävalaisin, jossa on portaaton himmennystoiminto ja sisäänrakennetut magneetit.
WORK PEN 200 R on akkukäyttöinen kynälamppu ja osa päivitettyä FLASHLIGHT-tuotesarjaa. Täydellinen työvalaisin ammattimaisiin tarkastustehtäviin – aina käden ulottuvilla!
LED-kynävalaisin tarjoaa erittäin tehokkaan valaistuksen sekä lampun päässä (jopa 200 lumenia) että yläosassa olevasta kohdevalosta, jonka valovoima on näin pienelle kynävalaisimelle hämmästyttävät 150 lumenia. Sivulle asennettu painokytkin mahdollistaa vaivattoman käytön yhdellä kädellä.
Valaisimessa on myös portaaton himmennystoiminto 10 %:sta 100 %:iin, joten valoteho voidaan säätää kulloisenkin työtehtävän mukaan. Vankka alumiinirakenne tarjoaa mukavan otteen, ja kapea ja kompakti muotoilu helpottaa käyttöä myös vaikeapääsyisissä ja ahtaissa paikoissa.
WORK PEN 200 R:n toimitukseen kuuluvat sisäänrakennetut magneetit klipsikiinnittimessä ja valaisimen pohjassa ripustamista tai säilytystä varten. Tämä lisää joustavuutta ja helpottaa valaisimen sijoittelua, kun molempien käsien on oltava vapaat työtehtävää varten.
Kynävalaisin ladataan yksinkertaisesti USB-johdolla, joten aikaa vievää akkujen vaihtoa ei tarvita. Edessä oleva paristonäyttö ilmaisee varaustason. Sisältää rintataskun kiinnitysklipsin.
WORK PEN 200 R Design on ainutlaatuinen ja suojattu EU:n mallipatentilla.
WORK PEN 200 R toimitetaan ilman verkkolaitetta ja latauskaapelia.
Toiminto:
IP30: Suojaus vierasosien ⌀ > 2,5 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja lisäksi suojaus vedeltä puuttuu.