{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 54 | |
Valovirta | 80 lm - 300 lm | |
Valaisuaika | 3 h - 6 h | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Lamppu | LED-moduuli | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Kokonaisleveys | 35 mm | |
Paino | 98 g | |
Tuotetyyppi | Tarkastusvalaisin |
Tuotekoodi | 081564 300 | |
EAN / GTIN | 4067263252573 | |
Valmistajan numero | 081564 300 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Akkukäyttöinen LED-sauvavalaisin 300 mm
pyynnöstä
Varastossa
852 kappaletta varastossa
42,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 245 kappaletta varastossa
33,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Akkutyyppi | Litium-ioni | Litium-ioni |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | Verkkokäyttöinen |
IP-suojausluokka | IP 54 | IP 20 |
Valaisuaika | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
Valovirta | 80 lm - 300 lm | 50 lm - 100 lm |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | 1 |
Tuotetyyppi | Tarkastusvalaisin | Tarkastusvalaisin |