Litiummetalliparistot LR3

Tuote nro.: 081559 LR3
Aseta hinta 2 kpl (3,48 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
262 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kansainvälinen rakennekoko Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Kemiallinen koostumus Litiummetalli
Pariston nimike Micro, AAA
Kansainvälinen rakennekoko LR3
Nimellisjännite 1,5 V
uudelleenladattava ei
Paino / kpl 29 g
Tuotetyyppi Paristo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081559 LR3
EAN / GTIN 4013674003747
Valmistajan numero 5021013

Kuvaus

Malli:

Korkealaatuiset merkkiparistot litiummetalli-laatua, suuri kapasiteetti ja vähäinen itsepurkaus. 10 vuoden käyttöaika (savunilmaisin, ohjaukset jne.).
Käyttölämpötila −40 °C...+ 60 °C.

Toimituksen sisältö:

2 kpl.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin