Alkalimangaaniparistot LR14

Tuote nro.: 081551 LR14
Aseta hinta 2 kpl (1,71 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 045 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kansainvälinen rakennekoko Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Kemiallinen koostumus Alkali-mangaani
Pariston nimike Baby, C
Kansainvälinen rakennekoko LR14
Nimellisjännite 1,5 V
uudelleenladattava ei
Paino / kpl 68,5 g
Tuotetyyppi Paristo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081551 LR14
EAN / GTIN 4062406086084
Valmistajan numero 081551 LR14

Kuvaus

Malli:

Korkealaatuiset merkkiparistot alkali-mangaanilaatua, jotka kestävät 2 - 3 kertaa pitempään ja joiden varastointiaika on kaksinkertainen sinkki-hiiliparistoihin verrattuna.
HOLEX-paristot ovat luotettava & pitkään kestävä energianlähde.

Toimituksen sisältö:

2 kpl.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin