Akulla varustettu UV-työvalaisin UV-LIGHT

Tuote nro.: 081525 UV-LIGHT
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 30

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    IP-suojausluokka IP 30
    ATEX-vyöhyke ei
    Valaisuaika 1,5 h
    Energiansyöttö Akkukäyttöinen
    UV-säteilyn aallonpituus 390 nm
    Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
    Akkutyyppi Litium-ioni
    Akkukapasiteetti 2,6 Ah
    akun jännite 3,7 V
    Kokonaispituus 190 mm
    Tuotetyyppi Työvalaisin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 081525 UV-LIGHT
    EAN / GTIN 5708997358016
    Valmistajan numero 03.5801

    Kuvaus

    Malli:

    UV CURING. LED-erikoisvalaisimet nopeaan kovettamiseen käytettäessä UV-kovettuvia pohjamaaleja, silotteita ja lakkoja sekä liimoja.
    Joustava akkukäyttöinen LED-käsivalaisin pienien ja keskisuurien pintojen UV-kovetukseen. Kovetuspinnan Ø 10 cm. Mukana USB-latauskaapeli, litiumioniakku (2,6 Ah).

    Toiminto:

    IP30: Suojaus vierasosien ⌀ > 2,5 mm, sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja suojaus vedeltä puuttuu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin