{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 65 | |
ATEX-vyöhyke | Vyöhyke 2; Vyöhyke 22 | |
Valmistajamerkintä | MIDI-EX | |
Valovirta | 140 lm - 280 lm | |
Valaisuaika | 5 h | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Lamppu | LED-moduuli | |
CRI-arvo | 80 | |
Värilämpötila | 6 500 K | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 1,6 Ah | |
akun jännite | 3,8 V | |
Kokonaispituus | 181 mm | |
Kokonaisleveys | 50 mm | |
Kokonaiskorkeus | 29 mm | |
Paino | 180 g | |
Tuotetyyppi | Työvalaisin |
Tuotekoodi | 081515 MIDI-EX | |
EAN / GTIN | 5708997356111 | |
Valmistajan numero | 03.5611 |