Värejä vääristämättömät akkukäyttöiset LED-työvalaisimet COLOUR MATCH MULTI-R

Tuote nro.: 081514 MULTI-R
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 67

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 67
ATEX-vyöhyke ei
Valovirta 120 lm - 1 200 lm
Valaisuaika 1 h - 10 h
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
CRI-arvo 95
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Kokonaispituus 165 mm
Kokonaisleveys 155 mm
Paino 820 g
Tuotetyyppi Työvalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081514 MULTI-R
EAN / GTIN 5708997356586
Valmistajan numero 03.5658

Kuvaus

Malli:

COLOUR MATCH. Erikois-LED, korkea CRI-arvo täydelliseen värintoistoon ja erittäin pitkä LEDin käyttöikä. Sopii erinomaisesti kaikkiin maalaus-, kiillotus-, puhdistus- ja valmistelutöihin. Suunniteltu maalaamokäyttöön. Vaihdettava lasinen linssi kestää kaikentyyppisiä liuottimia myös päivittäisissä puhdistustöissä.
MULTIMATCH R. Tehokas, kannettava akkukäyttöinen työvalaisin, jossa portaaton CCT-skannaustoiminto. Takana
akun kapasiteetin ja jäljellä olevan käyttöajan näyttö. Integroitu jalka, jolla valaisin voidaan asentaa suoraan Scangrip-jalustaan 081252 1,35-3.
Portaaton CCT-skannaustoiminto. Kun valaisin aktivoidaan, se skannaa automaattisesti kohteen pinnan koko värispektrin alueella. Lukitus on mahdollista milloin tahansa. Optimaalinen maalivikojen havaitsemiseen.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää latauskaapelin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin