{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | FLASH PEN | |
IP-suojausluokka | IP 54 | |
Taskulampputoiminto | Tarkennus | |
ATEX-vyöhyke | ei | |
Valovirta | 100 lm - 200 lm | |
Valaisuaika | 1,75 h - 3,5 h | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Lamppu | LED-moduuli | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
Paristotyyppi | Micro, AAA | |
Kokonaispituus | 153 mm | |
Pään ⌀ | 16 mm | |
Paino | 62 g | |
Tuotetyyppi | Taskulamppu |
Tuotekoodi | 081511 PEN | |
EAN / GTIN | 5708997351314 | |
Valmistajan numero | 03.5131 | |
Valmistaja | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |