{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | EXH8 | |
IP-suojausluokka | IP 68 | |
ATEX-vyöhyke | Vyöhyke 0; Vyöhyke 20 | |
Kotelon väri | musta | |
Valovirta | 180 lm | |
Valovirta, porras 2 | 50 lm | |
Valaisuaika | 15 h | |
Valaisuaika porras 2 | 40 h | |
Valokeilan laajuus | 65 m - 120 m | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Advanced Focus System (AFS) | kyllä | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 3 | |
Paristotyyppi | Mignon, AA | |
uudelleenladattava | ei | |
Pään ⌀ | 41 mm | |
Paino | 345 g | |
Sisältää vyölaukun | ei | |
Tuotetyyppi | Otsavalaisin |
Tuotekoodi | 081474 EXH8 | |
Valmistajan numero | 501017 |