{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | P7R-WORK | |
IP-suojausluokka | IP 68 | |
ATEX-vyöhyke | ei | |
Valovirta | 900 lm | |
Valovirta, porras 2 | 390 lm | |
Valovirta, porras 3 | 15 lm | |
Valaisuaika | 2 h | |
Valaisuaika porras 2 | 3,25 h | |
Valaisuaika porras 3 | 60 h | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Lamppu | LED-moduuli | |
Advanced Focus System (AFS) | kyllä | |
Smart Light Technology (SLT) | kyllä | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Akkukapasiteetti | 4,8 Ah | |
akun jännite | 3,7 V | |
Kokonaispituus | 170 mm | |
Pään ⌀ | 45 mm | |
Paino | 219 g | |
Tuotetyyppi | Taskulamppu |
Tuotekoodi |
081469 P7R-WORK
Kopioi |
|
EAN / GTIN |
4058205020695
Kopioi |
|
Valmistajan numero |
502187
Kopioi |
|
Valmistaja | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com |