Akkukäyttöinen LED-EX-työvalaisin NOVA-EXR

Tuote nro.: 081462 NOVA-EXR
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 65

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 65
ATEX-vyöhyke Vyöhyke 21; Vyöhyke 1
Valmistajamerkintä NOVA EX R
Valovirta 2 000 lm
Valovirta, porras 2 4 000 lm
Valaisuaika 2 h
Valaisuaika porras 2 4 h
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Lamppu LED-moduuli
Lamppu voidaan vaihtaa ei
CRI-arvo 80
Värilämpötila 6 000 K
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 3,35 Ah
akun jännite 21,6 V
Kokonaispituus 270 mm
Kokonaisleveys 261 mm
Kokonaiskorkeus 130 mm
Paino 3 900 g
Tuotetyyppi Työvalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081462 NOVA-EXR
EAN / GTIN 5708997356180
Valmistajan numero 03.5618

Kuvaus

Malli:

Räjähdyssuojattu työvalaisin, tarkastettu pätevän ATEX-direktiivin mukaisesti.
Erittäin kirkas valaisin ja erittäin pitkä käyttöikä.
Vahva ja tukeva akkukäyttöinen LED-EX-työvalaisin.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Standardi:

Sertifioitu ATEX-vyöhykkeelle: Kaasu 1 ja 2, pöly 21 ja 22.
ATEX-direktiivin nro 2014/34/EU, IEC ja IECEx mukainen hyväksyntä ja sertifiointi.

Toimituksen sisältö:

Mukana latauskaapeli 5 m.

Huom:

Attention: German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin