LED-monitoimivalaisin ja vaihto-osat, Varren koko: WF4

Tuote nro.: 081459 WF4
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
Varren koko Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valovirta 280 lm
Valovirta, porras 2 140 lm
Valaisuaika 2,5 h
Valaisuaika porras 2 5,5 h
Akkutyyppi Litiumioni
Kokonaispituus 240 mm
Pään ⌀ 35 mm
Tuotetyyppi Taskulamppu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081459 WF4
Kopioi
EAN / GTIN 4058205019637
Kopioi
Valmistajan numero 502136
Kopioi
Valmistaja Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen LED 4-in-1 Workers Friend -monitoimilamppu eloksoitua alumiinia, vahva magneettijalka ja pikavaihtojärjestelmä. Uudelleen ladattavan perusyksikön ohella on saatavilla seuraavat vaihto-osat lähes jokaista käyttötapausta varten:
  • Taskulamppuosa, kohdistettava.
  • Asennuslamppu, 11,5 cm pitkä, erittäin kapea ja käännettävissä 180°.
  • Joutsenkaulalamppu, 32 cm pitkä, halkaisija 7 mm.
  • Tarkastuslamppu, halkaisija vain 4,3 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin:

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin