Vaihtoehtoinen tuote:

LED-otsalamppu akkuineen, Tyyppi: I-VIEW

Tuote nro.: 081446 I-VIEW
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 65

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä I-VIEW
IP-suojausluokka IP 65
Valovirta 40 lm - 400 lm
Valaisuaika 1,25 h - 19 h
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Paino 240 g
Tuotetyyppi Otsavalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081446 I-VIEW
EAN / GTIN 5708997362129

Kuvaus

Malli:

Kompakti ja tehokas LED-otsavalaisin, jossa on leveä valokiila koko työalueen optimaalista valaistusta varten. Uudet tehokkaat multi-LED-valot ja uusi OPTILight-toiminto optimoivat valotehon ja valon keston. Kosketukseton sytyttäminen/sammuttaminen tunnistinjärjestelmän kautta. Portaaton himmennystoiminto 10 − 100 %.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-latauskaapelin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin