{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | FLEX WEAR KIT | |
IP-suojausluokka | IP 20 | |
Valovirta | 75 lm - 150 lm | |
Valaisuaika | 2 h - 4 h | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Paino | 42 g | |
Tuotetyyppi | Otsavalaisin |
Tuotekoodi | 081443 FLEX-WEAR | |
EAN / GTIN | 5708997358115 | |
Valmistajan numero | 03.5811 |