{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 67 | |
ATEX-vyöhyke | ei | |
Nimellisjännite | 24 V | |
valoteho | 7,5 W | |
Valovirta | 460 lm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Lamppu | LED-moduuli | |
Kokonaiskorkeus | 42 mm | |
Ulko-⌀ | 160 mm | |
sisä-⌀ | 100 mm | |
Tuotetyyppi | Koneen valot |
Tuotekoodi | 081439 160 | |
EAN / GTIN | 4260131238895 | |
Valmistajan numero | 900/83 |