LED-konevalaisin litteä 303 mm

Tuote nro.: 081438 303
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 67

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    IP-suojausluokka IP 67
    ATEX-vyöhyke ei
    valoteho 12 W
    Valovirta 1 200 lm
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Lamppu LED-moduuli
    Kokonaispituus 303 mm
    Kokonaisleveys 40 mm
    Kokonaiskorkeus 39 mm
    Tuotetyyppi Koneen valot

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 081438 303
    EAN / GTIN 4260131238673
    Valmistajan numero 900/67

    Kuvaus

    Malli:

    Kestävät LED-konevalaisimet, alumiinirunko ja satinoitu akryylilasi, joka takaa tasaisen 160 asteen valaistuksen.
    • Vähän heijastuksia, ei häikäisyä ja värisemätön toiminta.
    • Liitäntä 24 V:n teholähteeseen tai 24 V:n koneohjaukseen.

    Litteä valokisko, kääntyy 45°.

    Toiminto:

    IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

    Toimituksen sisältö:

    Mukana kumipäällysteinen magneetti, verkkolaite.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin