LED-taskulamppu sis. paristot GREY

Tuote nro.: 081437 GREY
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 880 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 54
  • Taskulampputoiminto: Tarkennus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 54
Taskulampputoiminto Tarkennus
ATEX-vyöhyke ei
Kotelon väri GREY
Valovirta 250 lm
Valovirta, porras 2 100 lm
Valaisuaika 4 h
Valaisuaika porras 2 12 h
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Lamppu LED-moduuli
Sisältyvien paristojen lukumäärä 3
Paristotyyppi Micro, AAA
Kokonaispituus 143 mm
Pään ⌀ 27 mm
Sisältää vyölaukun ei
Tuotetyyppi Taskulamppu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081437 GREY
EAN / GTIN 4062406087401
Valmistajan numero 081437 GREY

Kuvaus

Malli:

Laadukas, pitkäikäinen ja erittäin kestävä LED-taskulamppu, eloksoitua alumiinia. Uusinta LED-teknologiaa erinomaisella valoteholla.
  • Vierimisenesto.
  • Kumipäällysteinen painonappi.

Tarkennettavalla valaisinpäällä.
Eri värejä.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin