LED-tarkastusvalaisin, paristo 10 mm

Tuote nro.: 081421 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valaisinpään ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ATEX-vyöhyke ei
Heijastuskulma 10 astetta
Valovirta 25 lm
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Paristotyyppi LR6
Tuotenro, paristot/akut 081559 LR6
Kokonaispituus 490 mm
Pään ⌀ 10 mm
Tuotetyyppi Tarkastusvalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081421 10
EAN / GTIN 2050001894892
Valmistajan numero 600.07

Kuvaus

Malli:

Erittäin lujatekoiset tarkastusvalaisimet massiivista alumiinia, LED-valaisinpää. Paristokahva sekä joustovarsi, roiskevesisuojattu.
1× tarkastuspeili ⌀ 30 mm, rengasmagneetti.