{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 65 | |
ATEX-vyöhyke | ei | |
Nimellisjännite | 250 V | |
valoteho | 4,5 W | |
Valovirta | 450 lm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Lamppu | LED | |
Värilämpötila | Kylmä valkoinen | |
Värilämpötila | 5 500 K | |
Kokonaiskorkeus | 600 mm | |
Valaisinpään ⌀ | 60 mm | |
kiinnitystapa | Magneettijalka | |
Magneettijalan ⌀ | 66 mm | |
Paino | 800 g | |
Tuotetyyppi | Pöytävalaisin / työpistevalaisin |
Tuotekoodi | 081415 5 | |
EAN / GTIN | 4260131238574 | |
Valmistajan numero | 900/46D |