{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 65 | |
Valovirta | 15 lm - 150 lm | |
Valaisuaika | 3 h - 30 h | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Kokonaispituus | 155 mm | |
Kokonaisleveys | 27 mm | |
Paino | 80 g |
Tuotekoodi | 081407 UNIPEN | |
EAN / GTIN | 5708997362099 |