{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 30 | |
Valovirta | 500 lm | |
Valovirta, porras 2 | 250 lm | |
Valaisuaika | 2,5 h | |
Valaisuaika porras 2 | 5 h | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Lamppu | LED-moduuli | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Kokonaispituus | 310 mm | |
Pään ⌀ | 17 mm | |
Paino | 228 g |
Tuotekoodi | 081406 310 | |
EAN / GTIN | 5708997362112 |