{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 65 | |
Valovirta | 50 lm - 500 lm | |
Valaisuaika | 3 h - 31,5 h | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Kokonaispituus | 190 mm | |
Kokonaisleveys | 60 mm | |
Paino | 265 g |
Tuotekoodi | 081405 UNIFORM | |
EAN / GTIN | 5708997362082 |