LED-otsalamppu paristolla H5-CORE

Tuote nro.: 081390 H5-CORE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
190 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 67

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä H5 Core
IP-suojausluokka IP 67
Valovirta 200 lm
Valovirta, porras 2 15 lm
Valovirran tehostin 350 lm
Valaisuaika 2 h
Valaisuaika porras 2 20 h
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Paristotyyppi Mignon, AA
Pään ⌀ 32 mm
Paino 178 g
Tuotetyyppi Otsavalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081390 H5-CORE
EAN / GTIN 4058205020848
Valmistajan numero 502193

Kuvaus

Malli:

Tehokkaat LED-otsalamput ammattikäyttöön.
  • Käännettävä pää ja portaaton tarkennustoiminto.
  • Intuitiivinen käyttö ja portaaton himmennys.
  • Vaihdettava, pestävä otsanauha.
  • Ledlenser Connecting System yhtenäisenä rajapintana mahdollistaa laajan tarvikevalikoiman helpon kytkemisen.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin