Himmennettävä muuntaja 230 V / 24 V 100 W

Tuote nro.: 081376
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 67

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 67
Ex-suojattu ei
Tuotetyyppi Muuntaja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081376
EAN / GTIN 2050001741264
Valmistajan numero HLG-100H-24B

Kuvaus

Malli:

Himmennettävä muuntaja 230 V AC / 24 V DC, 100 W teho; suojausluokka IP67; työtilavalaisimille nro 081350 säädettävällä valon voimakkuudella.. Mitat (P×LxK) 220×68×39 mm

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien ⌀ < 12 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.
IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin