Työtilavalaisin PLANONLIGHT LED, Tehonkulutus: 10W

Tuote nro.: 081350 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tehonkulutus (W) Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 69K

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 20290
IP-suojausluokka IP 69K
ATEX-vyöhyke ei
Nimellisjännite 230 V
Tehonkulutus 10 W
Valaisukulma kiinteä 120 astetta
Valovirta 750 lm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Lamppu LED-moduuli
Värilämpötila 6 500 K
Lämpötila-alue −20 °C - 55 °C
Kokonaispituus 241 mm
Kokonaisleveys 97 mm
Kokonaiskorkeus 28 mm
Paino 1 200 g
Tuotetyyppi Koneen valot

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081350 10
EAN / GTIN 2050001688903
Valmistajan numero 20290

Kuvaus

Malli:

Käänteentekevä työtilavalaisin, uusinta LED-teknologiaa. Lähes kaksinkertainen valovoima verrattuna tähänastisiin valaisinjärjestelmiin, erinomainen yksityiskohtien ja kontrastien erotus.
Minimaalisen 28 mm:n korkeuden ansiosta PLANONLIGHT LED säästää tilaa lähes jokaisessa työtilassa.
  • Erinomainen valaisuvoima koko pinnalle.
  • Erittäin suuri valaistusteho, joka vastaa päivänvaloa, ei kuitenkaan häikäise ja toimii värisemättä, ei stroboskooppi-ilmiötä.
  • Portaattomasti himmennettävä (muuntaja ei sisälly toimitukseen).
  • Upotustiivis (IP68) aggressiivisissakin emulsioissa (IP69K).
  • Erittäin helppo puhdistaa – sileä pinta ja alhainen pintalämpötila (enint. 10 °C ympäristön lämpötilaa suurempi).
  • Täysin huoltovapaa.
  • Sertifioitu UL-standardien mukaisesti – sopii eri maiden sähköjärjestelmiin.
  • Helppo asentaa jälkikäteen itse.
  • Liitäntä suoraan M12-konepistokkeella tai mukana toimitetulla liitäntäkaapelilla

Toiminto:

IP69K: Suojaus paineistetun veden sisääntunkeutumiselta (painevesitiivis) ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Ohje:

Käyttöjännite 24 V DC − liitäntä suoraan verkkojännitteeseen (230 V/50 Hz) tuhoaa valaisimen!
Liitäntä verkkojännitteeseen muuntajan 081375 kautta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin