Line Light akkukäyttöinen tarkastusvalaisin 465

Tuote nro.: 081341 465
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 65

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 65
ATEX-vyöhyke ei
Heijastuskulma 75 astetta
valoteho 2,6 W
Valovirta 150 lm - 600 lm
Valaisuaika 1,5 h
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Lamppu LED-moduuli
Värilämpötila 6 000 K
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 2,6 Ah
akun jännite 3,7 V
Kokonaispituus 357 mm
Pään ⌀ 25 mm
Paino 220 g
Tuotetyyppi Tarkastusvalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081341 465
EAN / GTIN 5708997352441
Valmistajan numero 03.5244

Kuvaus

Malli:

Line Light -työvalaisin on valmistettu ekstrudoidusta akryyliprofiilista, ja siinä on integroitu linssi (säteilykulma 75°). Valaisin on erittäin tukeva ja iskunkestävä. Lisänä etulamppu (150 lumenia).
Lamppua on mahdollista kääntää pidikkeessä ja säätää se niin, ettei se häikäise.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Työskentelyvalo, jossa akku, verkkolaite, magneettipidike ja säädettävä koukku.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin