Line Light -työvalo 1200

Tuote nro.: 081340 1200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 67

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 67
ATEX-vyöhyke ei
Nimellisjännite 230 V
Heijastuskulma 75 astetta
valoteho 13 W
Valovirta 900 lm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Lamppu voidaan vaihtaa ei
LEDien lkm 156
Kokonaispituus 1 200 mm
Pään ⌀ 25 mm
Tuotetyyppi Pöytävalaisin / työpistevalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081340 1200
EAN / GTIN 5708997000571
Valmistajan numero 03.5222

Kuvaus

Malli:

Line Light -työvalaisin on valmistettu ekstrudoidusta akryyliprofiilista, ja siinä on integroitu linssi (säteilykulma 75°). Valaisin on erittäin tukeva ja iskunkestävä. Se on näin suunniteltu käytettäväksi myös kovimmissakin olosuhteissa ja valaisee luotettavan tehokkaasti ja kohdistetusti kaikissa työtiloissa. Akku mahdollistaa liikkuvan käytön, etuosassa lisäksi taskulamppu (150 lumenia).
24 V DC:n liitäntä suoraan kytkettäväksi koneeseen tai muuntajan nro 081342 välityksellä 230 V:n verkkojännitteeseen.
Lamppua on mahdollista kääntää pidikkeessä ja säätää se niin, ettei se häikäise.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien ⌀ < 12 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.
IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Voidaan asentaa työpisteelle tai ajoneuvoon.

Toimituksen sisältö:

Työvalaisin, 2 klipsiä ja liitintä, päätykappale, kaapelin sisäänvienti / kiinnitin, 2 liitosmuhvia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin