{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 63 | |
Nimellisjännite | 250 V | |
valoteho | 5 W | |
Valovirta | 450 lm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Lamppu voidaan vaihtaa | ei | |
Kokonaiskorkeus | 480 mm | |
Magneettijalan ⌀ | 83 mm | |
Tuotetyyppi | Pöytävalaisin / työpistevalaisin |
Tuotekoodi | 081321 5W | |
EAN / GTIN | 2050001945921 | |
Valmistajan numero | PROLYX-5W |