Koneen valot 9LED

Tuote nro.: 081300 9LED
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 64

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 64
Nimellisjännite 250 V
Valon keskittäminen Tarkennettu valokartio
Valaisukulma kiinteä 60 astetta
valoteho 12 W
Valovirta 1 140 lm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Lamppu LED
Lamppu voidaan vaihtaa ei
Tuotetyyppi Koneen valot

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081300 9LED
EAN / GTIN 4003644017027
Valmistajan numero ML1209

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat yleiskäyttöiset valaisimet, virtakytkin, 3 m pitkä kuminen liitäntäjohto.
Kaikkiin HEDI®-kone- ja työpistevalaisimiin kuuluvat vakiona pöytäliittimet, integroitu magneetti ja neljä ruuvia valaisimen joustavaan kiinnittämiseen erilaisille alustoille.
Konevalo, jossa on erittäin vankka lampun pää, roiskevesi- ja pölytiivis, ammattimaiseen käyttöön ankarissa työolosuhteissa tai koneissa. DIN EN 62493 -standardin mukainen häiriönvaimennus.
LED-konevalaisin työpisteen tarkasti suunnattuun valaisemiseen. Pieni virrankulutus, valaistavat kohteet eivät kuumene eikä niihin kohdistu UV-säteilyä.
Lampun päässä entistä parempi nivel.

Toiminto:

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää lampun, voimakkaan kiinnitysmagneetin, 50 mm:n ruuvipuristimen ja kiinnitysruuvit kone-, pöytä-, seinä- tai kattokiinnitystä varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin