{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 54 | |
ATEX-vyöhyke | ei | |
Nimellisjännite | 230 V | |
Tehonkulutus | 60 W | |
Valovirta | 2 250 lm - 4 500 lm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Kokonaispituus | 292 mm | |
Kokonaisleveys | 292 mm | |
Kokonaiskorkeus | 80 mm | |
Liitäntäkaapelin pituus | 5 m | |
Paino | 3 330 g | |
Tuotetyyppi | Lamppu |
Tuotekoodi | 081287 60 | |
EAN / GTIN | 4045197796400 | |
Valmistajan numero | 081287 60 |