{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 65 | |
ATEX-vyöhyke | ei | |
Valovirta | 1 600 lm | |
Valaisuaika | 3 h | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Akkukapasiteetti | 8 Ah | |
akun jännite | 7,4 V | |
Kokonaispituus | 202 mm | |
Kokonaisleveys | 55 mm | |
Kokonaiskorkeus | 202 mm | |
Paino | 1 450 g | |
Tuotetyyppi | Työvalaisin | |
Tehonkulutus | 20 W |
Tuotekoodi | 081286 20 | |
EAN / GTIN | 4045197796295 | |
Valmistajan numero | 081286 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Akkukäyttöiset LED-valaisimet, Tehonkulutus: 20
pyynnöstä
Varastossa
246 kappaletta varastossa
102,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
995 kappaletta varastossa
123,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
320 kappaletta varastossa
225,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | Akkukäyttöinen | Akkukäyttöinen |
Kokonaisleveys | 55 mm | 63 mm | 88 mm |
Kokonaispituus | 202 mm | 163 mm | 234 mm |
Paino | 1 450 g | 790 g | 1 720 g |
IP-suojausluokka | IP 65 | IP 67 | IP 67 |
Valaisuaika | 3 h | 2 h - 20 h | 1 h - 14 h |
Valovirta | 1 600 lm | 200 lm - 2 000 lm | 400 lm - 4 000 lm |