{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 54 | |
Nimellisjännite | 100 V - 240 V | |
Tehonkulutus | 48 W | |
valaisukulma säädettävä | 100 astetta | |
Valovirta | 6 000 lm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Kokonaispituus | 318 mm | |
Kokonaisleveys | 117 mm | |
Kokonaiskorkeus | 310 mm | |
Liitäntäkaapelin pituus | 5 m | |
Paino | 3 430 g | |
Tuotetyyppi | Tasovalaisin |
Tuotekoodi | 081274 48 | |
EAN / GTIN | 5708997354537 | |
Valmistajan numero | 03.5453 |