Akkukäyttöinen LED-sauvavalaisin 160

Tuote nro.: 081259 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 20

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 20
ATEX-vyöhyke ei
valoteho 10 W
Valovirta 1 000 lm
Valaisuaika 2 h
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Nikkeli-metallihydridi
Kokonaispituus 520 mm
Pään ⌀ 58 mm
Paino 300 g
Tuotetyyppi Tarkastusvalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081259 160
EAN / GTIN 4003644006090
Valmistajan numero HL160LED

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen sauvavalaisin, käännettävä muovikoukku; virtakytkin, erikseen kytkettävät pintavalaistus ja taskulamppu.
Kirkas pintavalaistus 160 LEDin kautta. Sis. laturin 230 V / 12 V ja autolatauskaapelin.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien ⌀ < 12 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin