Malli:
Scangrip CONNECT -työvalaisimet perustuvat CAS-järjestelmään, ja ne ovat yhteensopivia kaikkien johtavien sähkötyökalujen valmistajien 18 V:n akkujen kanssa.
Erittäin tehokas akkukäyttöinen LED-valonheitin himmennystoiminnolla. Ruiskuvalettu alumiinirunko on erittäin vankka ja
kestää voimakkaita iskuja ja tärinää. Käytettäväksi CAS 12 V:n ja 18 V:n akkujen
kanssa, johtavien sähkötyökaluvalmistajien 18 V:n akkujen kanssa tai suoraan SCANGRIP®-liitännän kautta
Virtalähde.
- BLUETOOTH-valonohjaus mahdollistaa enintään neljän valaisimen sytyttämisen ja sammuttamisen ja valaisutehon mukauttamisen viidellä portaalla kuhunkin tehtävään sopivaksi.
- Irrotettava diffuusori.
- Integroitu kantokahva ja uusi jalusta joustavaan suuntaamiseen sekä asennus suoraan SCANGRIP®-jalustaan tai magneettipidikkeisiin.
Toiminto:
IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.
Toimituksen sisältö:
Valaisimet toimitetaan ilman akkua ja laturia.
Ohje:
Sopivat akut, laturit ja verkkolaitteet kaapelikäyttöön löytyvät nroilla
073870 -
073890 ja
081249.