{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 54 | |
ATEX-vyöhyke | ei | |
Valmistajamerkintä | W7R Work | |
Valovirta | 220 lm - 600 lm | |
Valaisuaika | 2 h - 5 h | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Lamppu | LED-moduuli | |
CRI-arvo | 80 | |
Värilämpötila | 4 000 K - 7 500 K | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 2,5 Ah | |
akun jännite | 3,7 V | |
Kokonaispituus | 143 mm | |
Kokonaisleveys | 31 mm | |
Paino | 180 g | |
Tuotetyyppi | Työvalaisin |
Tuotekoodi | 081229 W7R-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205030564 | |
Valmistajan numero | 502737 |