Työvalaisin W5R-WORK

Tuote nro.: 081228 W5R-WORK
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 54

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 54
ATEX-vyöhyke ei
Valmistajamerkintä W5R Work
Valovirta 220 lm - 600 lm
Valaisuaika 3 h - 6 h
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Lamppu LED-moduuli
CRI-arvo 80
Värilämpötila 6 000 K - 7 500 K
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 2,5 Ah
akun jännite 3,7 V
Kokonaispituus 153 mm
Kokonaisleveys 38 mm
Paino 153 g
Tuotetyyppi Työvalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081228 W5R-WORK
EAN / GTIN 4058205030502
Valmistajan numero 502735

Kuvaus

Malli:

Vankka, luotettava, tehokas: Ledlenser W5R Work on valovoimainen voimanpesä ammattilaisen työkalupakissa. Ledlenserille tyypillinen premium-valokuvio varmistaa suurtenkin työskentelyalueiden tarkan valaistuksen – valinnan mukaan joko laaja-alaisesti tai kohdennetusti. Integroidun magneetin ja jalassa olevan koukun ansiosta W5R Work voidaan sijoittaa ja kohdistaa aina joustavasti. Tehokas akku voidaan ladata nopeasti ja helposti USB-C-liitännän kautta. Muita fiksuja ominaisuuksia ovat metalliruuvi kokoontaitettavan jalan kiristämistä varten, vahvan otteen antava nyppypinta ja käytännöllinen kuljetuslukitus.
  • Tehokas työvalaisin, jossa on kaksi valonlähdettä ympäristö- tai kohdevalaistusta varten.
  • Kestävä muovikotelo, jossa on luistamaton pintarakenne.
  • Joustava kiinnitys ja valaistus koukun, magneetin ja taittomekanismin ansiosta.
  • Tehokas litiumioniakku, joka on helposti ladattavissa USB-C-liitännän kautta ja jossa on akun ja varaustason ilmaisin.
  • Kuljetuslukitus suojaa tahattomalta päällekytkennältä.
  • Toiminto:

    IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    Työvalaisin  W5R-WORK

    Työvalaisin W5R-WORK

    pyynnöstä
    Varastossa
    18 kappaletta varastossa
    63,25 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    527 kappaletta varastossa
    89,24 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    ATEX-vyöhyke ei ei
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen Akkukäyttöinen
    IP-suojausluokka IP 54 IP 54
    Lamppu LED-moduuli LED-moduuli
    Valovirta 220 lm - 600 lm 60 lm - 1 000 lm
    Sisältyvien akkujen lukumäärä 1 1
    Tuotetyyppi Työvalaisin Työvalaisin

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin