{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 54 | |
ATEX-vyöhyke | ei | |
Valmistajamerkintä | W2 Work | |
Valovirta | 40 lm - 160 lm | |
Valaisuaika | 10 h | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Lamppu | LED-moduuli | |
CRI-arvo | 70 | |
Värilämpötila | 6 000 K - 7 500 K | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
Paristotyyppi | Micro, AAA | |
Kokonaispituus | 24 mm | |
Kokonaisleveys | 17 mm | |
Kokonaiskorkeus | 176 mm | |
Paino | 42 g | |
Tuotetyyppi | Työvalaisin |
Tuotekoodi | 081227 W2-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205032032 | |
Valmistajan numero | 502808 |