{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 54 | |
ATEX-vyöhyke | ei | |
Valmistajamerkintä | W1R Work | |
Valovirta | 60 lm - 220 lm | |
Valaisuaika | 1,5 h - 7 h | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Lamppu | LED-moduuli | |
CRI-arvo | 70 | |
Värilämpötila | 6 000 K - 7 500 K | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 0,74 Ah | |
akun jännite | 3,7 V | |
Kokonaispituus | 32 mm | |
Kokonaisleveys | 38 mm | |
Kokonaiskorkeus | 76 mm | |
Paino | 392 g | |
Tuotetyyppi | Työvalaisin |
Tuotekoodi | 081226 W1R-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205032094 | |
Valmistajan numero | 502810 |