{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 24 | |
tyyppi | 10N | |
Nimellisteho avattuna | 2000 (16 A) W | |
Nimellisjännite | 250 V | |
Pituus | 325 mm | |
Leveys | 185 mm | |
Korkeus | 275 mm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Kaapeliluokka | H07RN-F | |
Kaapelin rakenne | 3G1,5 | |
Kaapelin materiaali | Neopren-kumi | |
Kaapelin pituus | 10 m | |
Kotelon materiaali | muovi | |
Pistoketyyppi, tulo | E | |
Tuotetyyppi | Kaapelikela |
Tuotekoodi | 081195 10N | |
EAN / GTIN | 4003644016976 | |
Valmistajan numero | FKBZ10NT |