Pöytäpistorasia 4-kertainen 4

Tuote nro.: 081181 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistorasioiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pistorasioiden lukumäärä 4
    Listan pituus 160 mm
    Kaapelin rakenne 3G1,5
    Kaapeliluokka H05VV-F
    Kaapelin pituus 1,8 m
    Tuotetyyppi Pistorasialista

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 081181 4
    EAN / GTIN 4007123632923
    Valmistajan numero 1153520222

    Kuvaus

    Malli:

    Pöytäpistorasia, jossa on 2 kpl 2.0 USB-latauspistoketta ja 2 pöytäpistorasiaa. Latausvirta 2100 mA nopeaa latausta varten.

    Ohje:

    Sukoadapterit 250 V / 16 A sukopistokkeille poikkeavia eurooppalaisia pistokkeita varten löytyvät verkkokaupasta numerolla 081172 ja numerolla 081174.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin